M.I.T
M.I.Tの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
M.I.Tの スプレーボトル
スプレーボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
54292569
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた素材
容量により底面寸法は異なりますが、充填口は共通です。
又、トリガーサイズも共通です。
トリガーには誤噴射防止ストッパー付きで安心です。
色
白色光沢
容量(mL)
500
質量(g)
約60
寸法(cm)
上下 24×5.5Φ
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850