M.I.T
M.I.Tの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
M.I.Tの スプレーボトル
スプレーボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
54292578
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた素材
容量により底面寸法は異なりますが、充填口は共通です。
又、トリガーサイズも共通です。
トリガーには誤噴射防止ストッパー付きで安心です。
色
白色マット調
容量(mL)
300
質量(g)
約50
寸法(cm)
上下 23.5×5Φ
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850