・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)