※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(10) 単相 AC100V (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)
注文コード
54294177
品番
IDU15E1-10
参考基準価格(税別)
¥380,600
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・タイプ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
異常信号取出用端子台付
型式
IDU15E1
質量(kg)
71
電圧(V)
(10) 単相 AC100V (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)
使用流体
圧縮空気
使用冷媒
R134a(HFC)
使用周囲温度(℃)
2〜40
周囲温度(℃)
32
処理空気量(m
3
/min)(50/60Hz)
2.6/2.8
入口空気温度(℃)
55
入口空気圧力(MPa)
0.7
銅管防錆処理
(-) なし
周囲湿度(%)
相対湿度85%以下
CADデータダウンロード
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200