※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF301
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54296383
品番
IF301-N10-00-Q
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B〜6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類
(N)NPT
材質(接液部)
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
流量設定範囲(L/min)
【ON】(1)20〜1500
CE-対応品
(Q)CE対応
CADデータダウンロード