※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF303

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54296392 品番IF303-10-00-Q
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B〜6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。

ねじの種類(-)Rc 材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM 流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36〜2600 CE-対応品(Q)CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする