※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54296417
品番
IF311-10-01-Q
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B〜6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
接続口径
Rc1
接点
1ab
最高使用圧力(MPa)
1.0
耐電圧
AC1500V 1分間
ねじの種類
(-)Rc
使用流体
水および非腐食性液体
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500メガ)
材質(接液部)
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
流量設定範囲(L/min)
【ON】(1)20〜1500
耐水圧(MPa)
1.75
CE-対応品
(Q)CE対応
CADデータダウンロード