※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF320
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(接液部)
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR
注文コード
54296471
品番
IF320-N06-00
参考基準価格(税別)
¥20,080
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B〜6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類
(N)NPT
材質(接液部)
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR
流量設定範囲(L/min)
【ON】(0)14〜60
CE-対応品
(Q)CE対応
CADデータダウンロード