※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
注文コード
54296557
品番
IFW510-03-01-Q
参考基準価格(税別)
¥18,210
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
(10) 10L/minタイプ、1〜10L/min
ねじの種類
(-) Rc
ランプ
(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)
CE-対応品
(Q) CE対応品
ターミナルボックス
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
CADデータダウンロード