※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
接続口径
(03) 3/8
注文コード
54296672
品番
IFW510-F03-00-Q
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
(10) 10L/minタイプ、1〜10L/min
ねじの種類
(F) G
ランプ
(0) ランプなし
CE-対応品
(Q) CE対応品
ターミナルボックス
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
CADデータダウンロード