曜日別特売
IFW550-04-76-Q フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55 SMC 54296943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) RcCE-対応品(Q) CE対応品接続口径(04) 1/2注文コード54296943品番IFW550-04-76-Q
参考基準価格(税別)¥20,410販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。

接続口径(04) 1/2ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/minねじの種類(-) Rcランプ(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)CE-対応品(Q) CE対応品ターミナルボックス(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする