※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(N) NPT
CE-対応品
(Q) CE対応品
接続口径
(06) 3/4
注文コード
54296995
品番
IFW550-N06-00-Q
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・CE-対応品・接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
接続口径
(06) 3/4
ボディサイズ
(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
ねじの種類
(N) NPT
ランプ
(0) ランプなし
CE-対応品
(Q) CE対応品
ターミナルボックス
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
CADデータダウンロード