安全布製コード2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54297943 品番 75287
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

絡みにくい布製のl蛇腹構造です。
ナスカンは360°回転します。
ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。
ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。

用途各種ツールの落下・紛失防止に。 材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金 幅(mm)15 グリーン 質量(g)90 使用荷重(kg)3以下 自然長(mm)約720 引張強度(mm)約1450 アズワン品番64-3933-48 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする