双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54297995 品番 Sportstar8-24x25 BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。

幅(mm)109 厚さ(mm)51 ブラック 高さ(mm)123 質量(g)305 倍率(倍)8〜24 眼幅調整範囲(mm)56〜72 視界(見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時) 最短合焦距離4.0m 対物レンズ有効径(mm)25 明るさ9.6(8倍時) ひとみ径(Φmm)3.1(8倍時) アイレリーフ(mm)13.0(8倍時) 実視界(°)4.6°(8倍時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする