※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-3RPRO B0000E3L1 個人装着型二酸化硫黄モニター・充電池式 理研計器 54298126 GX-3RPRO B0000E3L1 個人装着型二酸化硫黄モニター・充電池式 理研計器 54298126 GX-3RPRO B0000E3L1 個人装着型二酸化硫黄モニター・充電池式 理研計器 54298126

個人装着型二酸化硫黄モニター・充電池式

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54298126 品番GX-3RPRO B0000E3L1
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様
故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持
パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持
マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)
乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く)
検知範囲
二酸化硫黄:0〜20.00ppm(〜100.00ppm)
()内は:サービスレンジ
警報設定値
(任意設定可)
[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm
付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理定電位電解式 使用温湿度範囲-40〜+60℃(急変無きこと)、0〜95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia UC T4 Ga) 表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット))二酸化硫黄:0.05ppm 警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする