Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ダイヤルゲージ応用測定器
デジタルシックネスゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
-
注文コード
54298178
品番
JAN-257
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
最小表示(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0〜20
指示誤差(mm)
0.02(量子化誤差含まず)
測定子平行度(μm)
10以下
測定力(N)
1.2以下
測定深さ(mm)
150
測定子(mm)
Φ10
アンビル(mm)
Φ20
校正証明書
-
最小表示量(mm)
0.01
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。