型式BJW-225CN
質量(kg)1.8
定格電圧(V)AC100/200専用(単3)
端子形状圧着端子用
定格電流(A)200
端子ねじM8
締付トルク(N・m)8.0〜13.0
相線式1Φ3W
動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)1.0秒以内
動作電圧135V
定格遮断容量(kA)50
定格感度電流(mA)100/200/500切替
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
リード線(過電圧検出)0.5mm2)×L800mm
極数・素子数3P3E
適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)
フレーム(AF)225