画像準備中

HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)ライトグレー 注文コード54299133 品番HG3G-VAXT22MF-W
参考基準価格(税別)¥321,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT 質量(kg)約1.65 取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0〜5.0mm) 外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D) 保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13 消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4〜28.8 耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2) 振動5〜8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4〜150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)30以下 絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間) 動作周囲温度(℃)-20〜60(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食性ガスなきこと 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 色(本体)ライトグレー 保管温度(℃)-20〜70(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする