IDEC(和泉電気)
HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54299149
品番
HG4G-VCXT22MF-B
参考基準価格(税別)
¥379,500
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT
質量(kg)
約2.1
取付方式
パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)
外形寸法(mm)
314(W)×240(H)×54.1(D)
保護構造
IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)
25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下
定格電圧(V)
DC24
画面表示寸法(mm)
12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作
アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)
DC20.4~28.8
耐ノイズ
ファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動
5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s
2
(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)
30以下
絶縁耐圧
AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)
-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気
腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s
2
)
147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
色(本体)
ブラック
保管温度(℃)
-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)
10以下
耐静電気放電
接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)