画像準備中

HG1P形ティーチングペンダント

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54299158 品番HG1P-ST32YBFH-B0
参考基準価格(税別)¥140,800 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750〜1060●通信インターフェイス:RS422/RS485 質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く) 外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D) 保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529) 消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下) 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4〜28.8 振動5〜8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4〜150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)20以下 絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間 動作周囲温度(℃)0〜45(ただし、氷結しないこと) 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 保管温度(℃)-10〜60(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回 使用高度(m)2000以下(運転時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする