エンジニヤスーパーワイドはや巻100m

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54299894 品番 HSW3-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。
従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。
傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。

長さ(m)100 テープ長さ(m)100 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.46 標準張力(N)100 目盛仕様JIS1級 材質ナイロンコート スチール製テープ 材質(ケース)ABS樹脂 用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺 アズワン品番64-8559-64
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする