- リークチェック モノタロウ 54301249 - リークチェック モノタロウ 54301249

リークチェック

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード54301249 品番-
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。

用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知 使用温度範囲(℃)-20〜150 容器スプレー缶 主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル 危険物の類別非危険物
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、炎や火気の近くで使用しないでください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

商品説明動画

リークチェック.
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
タイヤ チューブ
卸売・小売業

専用品なので、もれ箇所の特定がやりやすく助かります。安価なのもよい。

2026-02-04
用途:
ガス交換時のリークチェック、エアーラインの漏れチェック
ノースダイヤモンドテクノロジー 様

定番品です。残液が粘っこいのが気になりますが、安いのでいつもこれを使用しています。普通に使用できます。

対象商品:
54301249
2025-05-14
用途:
タイヤバルブからの空気漏れチェック

ごく微量の漏れも確実に泡になりとても良くてコスパもいいと思います。

2025-02-27
用途:
ガス配管などの漏れチェック

使用上特に問題はないとおもいます。とにかく安価でコスパがいいです。

2025-02-28
用途:
タイヤのエアー漏れ確認
自動車・二輪車・自転車関連業

問題無く確認できました。樹脂、ゴムにたいする影響が判らないのとノズルホルダーをキャップにつけてほしいの2点あるため星4です。

対象商品:
54301249
2024-03-07
用途:
ケトルの水漏れ検査
製造業

ケトルの製造工程で本体と溶接するパーツがあるのですが、その部分の水漏れ検査の時使用。
コスパが良く助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
54301249
2023-12-08
用途:
エア配菅設置後の漏れテスト
製造業

今までは、100均のシャボン玉液で確認していましたが、サビの心配がありこちらを購入した。
さすがに専用品なので、もれ箇所の特定もしやすい。

対象商品:
54301249
2023-11-01
用途:
配管等のエアモレチェック用に

エアモレ音もしないでゆっくりエアーが抜けていくところを差Gすために購入、エア漏れ箇所を探すのに結構使うので価格が安物を選択、某有名メーカーの価格よりかなり安かったのでですが、ちゃんと反応しました。無事発見し修理できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用方法を教えて下さい。
回答:
使用前に缶をよく振り、噴射方向を確認して約20〜30cm離してガス漏れを調べたい箇所へスプレーしてください。
泡が発生した箇所がガス漏れが起こっています。
2024-07-10
質問:
不燃性の商品ですか。
回答:
高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、炎や火気の近くで使用しないでください。
不燃性の商品ですと注文コード:29877137-リークチェック 不燃性がございます。
2024-07-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする