790205 真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCN01 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301879 790205 真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCN01 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301879

真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCN01

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54301879 品番 790205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

真鍮製の、1列用のコンセントプレートです。
コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 厚さ(mm)9 金色 質量(g)約97 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 仕上真鍮PVD仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54301879
2022-10-19
用途:
コンセントの装飾として
建設業・工事業

安っぽくなくゴールドの綺麗な輝きがあって良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする