GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセント/スイッチ/プレート
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセントプレート
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセント・スイッチ用
真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCN01
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54301897
品番
790225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
真鍮製の、1列用のコンセントプレートです。
コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス
材質
真鍮
厚さ(mm)
9
色
古色
質量(g)
約97
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
仕上
真鍮古色仕上げ