GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセント/スイッチ/プレート
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセントプレート
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセント・スイッチ用
真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCN03
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54301924
品番
790206
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
真鍮製の、3列用のコンセントプレートです。
コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮PVD仕上げ
寸法(幅W×高さH)(mm)
162×120
厚さ(mm)
9
質量(g)
約235
付属品
取付ビス
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに