790216 真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCN03 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301933 790216 真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCN03 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301933

真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCN03

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54301933 品番 790216
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

真鍮製の、3列用のコンセントプレートです。
コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。

材質真鍮 銀色 仕上真鍮クローム仕上げ 寸法(幅W×高さH)(mm)162×120 厚さ(mm)9 質量(g)約235 付属品取付ビス 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする