790237 真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCNB01 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302003 790237 真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCNB01 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302003

真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCNB01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54302003 品番 790237
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

真鍮製の、1列用のデコラティブなデザインで存在感のあるコンセントプレート。
コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 厚さ(mm)9 古白色 寸法(幅W×高さH)(mm)81×142 仕上真鍮古白色仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする