820403 真鍮切り文字(102サイズ) ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302299 820403 真鍮切り文字(102サイズ) ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302299

真鍮切り文字(102サイズ) ブラスレター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(横×縦×厚さ)(mm)68×102×4.5 注文コード54302299 品番820403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など26種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製の切り文字シリーズ。
102mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

材質真鍮 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)68×102×4.5 質量(g)約54 文字内容C 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54302274
2023-08-29
用途:
外壁デザイン
飲食業

サイズ、質感共にバッチリでした!
また別の場所でも利用したいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする