GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 看板・POP・掲示用品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の ポップ用品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の ポップ用備品
真鍮切り文字(102サイズ)数字 ブラスナンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54302554
品番
820433
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,390
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製の切り文字シリーズ。
102mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮クリアー仕上げ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
51×102×4.5
質量(g)
約49
文字内容
3
付属品
取付ビス
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに