GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 看板・POP・掲示用品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の ポップ用品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の ポップ用備品
真鍮切り文字(102サイズ)数字 ブラスナンバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54302563
品番
820434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製の切り文字シリーズ。
102mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮クリアー仕上げ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
50×102×4.5
質量(g)
約46
文字内容
4
付属品
取付ビス
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに