820104 真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302667 820104 真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302667

真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×30×3 文字内容D 注文コード54302667 品番820104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・文字内容など27種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製の切り文字シリーズ。
30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品両面テープ 材質真鍮 金色 文字内容D 質量(g)約8 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×30×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54302676
2023-05-15
用途:
工作物のネーム表示

材質が真鍮なので輝いてみえる。太陽光を反射してたいへんうつくしい。

対象商品:
54302746
2021-10-16
用途:
看板に
卸売・小売業

お値段の割に高級感もあり満足です
ありがとうございました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする