820151 真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302904 820151 真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302904 820151 真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302904

真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(横×縦×厚さ)(mm)16×23×3 注文コード54302904 品番820151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など26種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製の切り文字シリーズ。
30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

材質真鍮 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)16×23×3 質量(g)約5 文字内容a 付属品両面テープ 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54302983
2021-10-16
用途:
看板に
卸売・小売業

お値段の割に高級感もあり満足です
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする