820134 真鍮切り文字(30サイズ)数字 ブラスナンバー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54303193 820134 真鍮切り文字(30サイズ)数字 ブラスナンバー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54303193

真鍮切り文字(30サイズ)数字 ブラスナンバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54303193 品番 820134
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別) アウトレット
¥839379

真鍮製の切り文字シリーズ。
30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品両面テープ 材質真鍮 金色 文字内容4 質量(g)約7 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)17×30×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする