820135 真鍮切り文字(30サイズ)数字 ブラスナンバー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54303209 820135 真鍮切り文字(30サイズ)数字 ブラスナンバー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54303209

真鍮切り文字(30サイズ)数字 ブラスナンバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(横×縦×厚さ)(mm)16×30×3 注文コード54303209 品番820135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製の切り文字シリーズ。
30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品両面テープ 材質真鍮 金色 文字内容5 質量(g)約7 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)16×30×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする