GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮切り文字(51サイズ) ブラスレター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54303324
品番
820201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製の切り文字シリーズ。
51mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
文字内容
A
質量(g)
約14
仕上
真鍮クリアー仕上げ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
39×51×4