820233 真鍮切り文字(51サイズ)数字 ブラスナンバー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54303613 820233 真鍮切り文字(51サイズ)数字 ブラスナンバー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54303613

真鍮切り文字(51サイズ)数字 ブラスナンバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54303613 品番820233
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別) アウトレット
¥1,290359
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製の切り文字シリーズ。
51mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 金色 文字内容3 質量(g)約14 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)27×51×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする