620586 真鍮棚受け(アンティークシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304164

 

620586 真鍮棚受け(アンティークシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304164
620586 真鍮棚受け(アンティークシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304164

真鍮棚受け(アンティークシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アースグレイ
呼称150
内容量1個注文コード54304164品番620586
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の装飾棚受けブラケット。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮耐荷重(kg)約10呼称150アースグレイ仕上真鍮アースグレイ仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×117×155質量(g)約200付属品取付ビス(3.5×25 4P)棚受け金具L型棚受け
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※棚受けに2本使用した場合は約20kg程度となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする