GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮棚受け(アンティークシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
金色
古白色
黒色
アースグレイ
古色
金色
呼称
250
100
150
200
250
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54304286
品番
620713
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の装飾棚受けブラケット。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約10
呼称
250
色
金色
仕上
真鍮磨き仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×200×248
質量(g)
約520
付属品
取付ビス(3.5×25 4P)
棚受け金具
L型棚受け
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※棚受けに2本使用した場合は約20kg程度となります。