GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ツマミ(平シリーズ)M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54305257
品番
620352
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
正面から見ると二重丸のデザインをしているクラシックな真鍮製の円盤ツマミです。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質
真鍮
色
古白色
奥行(mm)
19
仕上
真鍮古白色仕上げ
つまみ径(Φmm)
30
台座径(Φmm)
16
商品説明動画
参考になった