曜日別特売
620731 真鍮ラッチ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305537

 

620731 真鍮ラッチ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305537
620731 真鍮ラッチ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305537

真鍮ラッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼称50
内容量1個注文コード54305537品番620731
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真鍮製の丸棒角ラッチ(スライド式のラッチ)です。しっかりと取り付けられるデザインなので、安心です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 6P)材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×36×15呼称50仕上真鍮磨き仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54305546
2022-02-10
用途: 新規扉に使用
EITO-CODE自動車・二輪車・自転車関連業

木製の扉でなかなか良いデザインのラッチが見つからなかったのですが
これは非常に気に入りました。
デザイン及び使い勝手最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする