790202 真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC02 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305607 790202 真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC02 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305607

真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC02

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54305607 品番 790202
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

コスモスイッチ対応商品の真鍮製の2連スイッチプレート。
アンティークでレトロなスイッチプレートです。

材質真鍮 金色 仕上真鍮PVD仕上げ 寸法(幅W×高さH)(mm)116×120 厚さ(mm)9 質量(g)約116 付属品取付ビス 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする