790083 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305844 790083 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305844

真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54305844 品番 790083
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

真鍮製、三つ穴のスイッチカバーです。
高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。

材質真鍮 金色 仕上真鍮PVD仕上げ 寸法(幅W×高さH)(mm)80×141 厚さ(mm)7 質量(g)約122 付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※コスモタイプには対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-12
用途:
フルカラータイプのコンセントプレートへの使用
サービス業

フルカラータイプのコンセントタイプのカバーが
探してもなかったのですが、
沢山メーカーの方に調べていただき
こちらは使用したところ
本当に少しだけ誤差がありましたが
プレートを削って調整したら使用する事が出来ました!
フルカラータイプでお探しの方はこちらおすすめです!

対象商品:
54305835
2020-08-18
用途:
交換
卸売・小売業

マイナスネジも付属されていて
アンティークな雰囲気が ◎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする