GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセント/スイッチ/プレート
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセントプレート
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセント・スイッチ用
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB05
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54305914
品番
790106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴の、変型タイプの真鍮製スイッチプレートです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス
材質
真鍮
厚さ(mm)
7
色
古白色
質量(g)
約162
寸法(幅W×高さH)(mm)
122×141
仕上
真鍮古白色仕上げ
注意
※コスモタイプには対応しておりません。