GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセント/スイッチ/プレート
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセントプレート
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセント・スイッチ用
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB06
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
古色
注文コード
54305939
品番
790064
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製、六つ穴のスイッチカバーです。
高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 4P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
7
色
古色
質量(g)
約142
寸法(幅W×高さH)(mm)
122×141
仕上
真鍮古色仕上げ
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
※スイッチは付属しておりません。