SMC
精密レギュレータ IRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
ポートねじの種類
(N)NPT
注文コード
54306217
品番
IR2120-N02
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ポートねじの種類・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径
(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01~0.8
ボディサイズ
2
設定方式
(1)エアオペレート
ポートねじの種類
(N)NPT
圧力計
圧力計なし
CADデータダウンロード