790362 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL02 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306219 790362 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL02 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306219

真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メイグリーン 注文コード54306219 品番790362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製、二つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P) 材質真鍮 厚さ(mm)6 メイグリーン 質量(g)約100 寸法(幅W×高さH)(mm)69×119 仕上真鍮メイグリーン仕上げ
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
※スイッチは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする