790023 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL03 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306237 790023 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL03 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306237

真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL03

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54306237 品番 790023
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

真鍮製、三つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P) 材質真鍮 厚さ(mm)6 銀色 質量(g)約83 寸法(幅W×高さH)(mm)69×119 仕上真鍮クローム仕上げ
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
※スイッチは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする