曜日別特売
790094 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL06 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306359

 

790094 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL06 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306359
790094 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL06 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306359

真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL06

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
古白色
内容量1個注文コード54306359品番790094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

真鍮製、六つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 4P)材質真鍮厚さ(mm)6古白色質量(g)約136寸法(幅W×高さH)(mm)115×119仕上真鍮古白色仕上げ
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
※スイッチは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする