GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセント/スイッチ/プレート
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセントプレート
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の コンセント・スイッチ用
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL06
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
パシフィックブルー
注文コード
54306377
品番
790344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製、六つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 4P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
6
色
パシフィックブルー
質量(g)
約136
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×119
仕上
真鍮パシフィックブルー仕上げ
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
※スイッチは付属しておりません。