GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 手洗い用品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 石鹸・ソープ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 石鹸台
真鍮ソープディッシュ(Polish Brassシリーズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54306499
品番
640766
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
真鍮と白い陶器のお皿の組合せた、石鹸置き(ソープディッシュホルダー)です。
アンティーク風な空間を見事に演出してくれます。
材質
真鍮+陶器
色
古色
仕上
真鍮古色仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×72×146
質量(g)
約330
耐荷重(kg)
約3
付属品
取付ビス(3.5×25)
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。